Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIS63
Cod. Produttore
TIS63
Cod. EAN
5027590331678

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale AC: 660 V
  • Tensione nominale DC: 460 V
  • Dimensioni: 22 x 86 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico TIS63 con capacità di interruzione completa per linee e apparecchiature, progettato per correnti alternate e continue fino a 63A. Garantisce protezione affidabile e sicura con tensioni fino a 660V AC e 460V DC, ideale per applicazioni industriali. L'esecuzione senza indicatore ne assicura la semplicità e robustezza, rendendolo adatto a installazioni che richiedono alta efficienza e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS63

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

460 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 63A 660V AC industriale