Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTTM500
Cod. Produttore
TTM500
Cod. EAN
5996516026694

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 450 V
  • Dimensioni: 74 x 210 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile TTM500 progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature con una classe di funzionamento GL/GG. Supporta correnti alternate e continue (AC/DC) con una tensione nominale di 660V AC e 450V DC. Realizzato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione C2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo fusibile ad alte prestazioni è ideale per impianti che richiedono una protezione efficace e duratura senza codici cromatici o indicatori integrati. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 500 A, AC 660 V, DC 450 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

450 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

C2

Distanza delle connessioni da centro a centro

183,8 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 500A 660V AC 450V DC industriale