Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATNITD4
Cod. Produttore
NITD4
Cod. EAN
5027590022866

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 550 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Dimensioni: 14 x 55 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: laterali scanalati
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile NITD4 da 4 Ampere progettato per protezione completa di linee e apparecchiature con tensione nominale di 550V in corrente alternata. Conforme alla norma IEC 60269 con tipo di costruzione A1, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura contro sovracorrenti, assicurando prestazioni elevate e massima sicurezza. Design senza indicatore visivo, adatto a impieghi industriali e civili dove è necessario un fusibile di qualità certificata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS20 CM32FC

tipo di corrente

AC

corrente nominale

4 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A1

Distanza delle connessioni da centro a centro

42,5 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 4A 550V AC BS88 industriale