Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIS40
Cod. Produttore
TIS40
Cod. EAN
5027590331654

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 460 V
  • Dimensioni: 22 x 86 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Norme: BS88, IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile di tipo A3 conforme alla norma IEC 60269, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Adatto per correnti alternate e continue (AC/DC), supporta una corrente nominale di 40A con tensioni fino a 660V AC e 460V DC. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione elettrica. Questo fusibile garantisce un'elevata capacità di interruzione e una costruzione robusta per assicurare prestazioni durature senza indicatori integrati o codici cromatici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 40 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS63

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

460 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A3

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 40A 660V AC 460V DC industriale