Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTBC32
Cod. Produttore
TBC32
Cod. EAN
5996516026090

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 32 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 460 V
  • Dimensioni: 27 x 129 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Norme: BS88, IEC 60269
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile TBC32 con portata nominale di 32A e tensione di esercizio fino a 660V in corrente alternata e 460V in corrente continua. Progettato per offrire protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. Adatto per applicazioni con tipo di corrente AC/DC, senza indicatore e senza codice cromatico, conforme alle specifiche IEC 60269 per una costruzione robusta e performante. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88, IEC 60269, potere di apertura 80 kA

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

32 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

460 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 32A 660V AC 460V DC industriale