Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATAAO32M63
Cod. Produttore
AAO32M63
Cod. EAN
5027590017176

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: AC 500 V
  • Dimensioni: 22 x 85 mm
  • Tipo fusibile: cartuccia, gM
  • Normativa: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile BS88 AAO32M63 con tensione nominale di 550V AC, progettato per la protezione elettrica con classe di funzionamento gM. Costruzione conforme alla norma IEC 60269 tipo A2, adatto per circuiti in corrente alternata senza indicatore. Questo fusibile garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 500 V, BS88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS, terminali di collegamento laterali, riguardo a corrente nominale motore, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

tipo di corrente

AC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gM

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A2

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile bassa tensione 32A 500V AC BS88 industriale