Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEFS315
Cod. Produttore
EFS315
Cod. EAN
5027590019088

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 38 x 209 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: centrati
  • Serie: Bussmann Series
Interruttore industriale EFS315 progettato per applicazioni elettriche con corrente alternata fino a 415V e una capacità di carico di 315 ampere. Offre una protezione completa per linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate in ambienti impegnativi. Indicato per sistemi elettrici che richiedono una gestione efficace della corrente e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 315 A, AC 415 V, BS88/B2, 38 x 209 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

184 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 315A 415V AC industriale