Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATNITD20
Cod. Produttore
NITD20
Cod. EAN
5027590022767

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 55 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normative: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: Lateralmente scanalati
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile NITD20 da 20 Ampere con tensione nominale di 550V in corrente alternata, conforme allo standard BS88. Progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature, appartiene alla classe di funzionamento GL/GG. La costruzione del fusibile segue la normativa IEC 60269 con tipo A1, assicurando affidabilità e sicurezza nell'impiego elettrico. Questo fusibile è privo di codice cromatico e indicatore, offrendo una soluzione semplice ed efficace per la protezione elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS20 CM32FC

tipo di corrente

AC

corrente nominale

20 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A1

Distanza delle connessioni da centro a centro

42,5 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 20A 550V AC BS88 industriale