Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10M16
Cod. Produttore
C10M16
Cod. EAN
5027590058841

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 500 V AC
  • Dimensioni: 10 x 38 mm
  • Tipo: Cartuccia fusibile
  • Protezione: Motore, aM
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Bussmann Series
Portafusibile cilindrico da 10x38 mm con classe di funzionamento aM, progettato per proteggere impianti elettrici con una corrente nominale di 16 A e una tensione di esercizio fino a 500 VAC. Questo componente elettrico garantisce un intervento affidabile in caso di sovraccarico o corto circuito, assicurando la sicurezza e la continuità del funzionamento degli apparecchi collegati. Adatto per applicazioni industriali e civili, si distingue per la qualità dei materiali e la conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia 16A 500VAC 10x38 mm protezione motore industriale