Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEFS160
Cod. Produttore
EFS160
Cod. EAN
5027590019057

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Dimensioni: 38 x 209 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-2, BS88-2
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile industriale EFS160 progettato per correnti alternate fino a 160 ampere e tensioni fino a 415 volt. Offre una protezione completa di linee e apparecchiature grazie alla classe di funzionamento GL/GG. Realizzato secondo lo standard IEC 60269 con tipo di costruzione B2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Privo di codice cromatico e indicatore, è ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e conformi alle normative. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 415 V, BS88/B2, 38 x 209 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Corpo in ceramica

tipo di corrente

AC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

13 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B2

Distanza delle connessioni da centro a centro

133 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 160A 415V AC industriale