Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATDD160
Cod. Produttore
DD160
Cod. EAN
5027590018678

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 31 x 136 mm
  • Tipo fusibile: cartuccia Bassa tensione
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Tipologia: gL/gG, BS88/B2
  • Serie: Bussmann Series
Interruttore automatico di tipo industriale DD160 con portata di 160 ampere e tensione nominale di 415V in corrente alternata. Progettato per offrire protezione completa di linee e apparecchiature elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali. Costruito secondo la norma IEC 60269 con classificazione B2, assicura un funzionamento efficiente e conforme agli standard internazionali. Privo di indicatori e codici cromatici, si distingue per la sua robustezza e semplicità d’uso, ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

tipo di corrente

AC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

13 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B2

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 160A 415V AC industriale