Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEFS125
Cod. Produttore
EFS125
Cod. EAN
5027590019040

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 31 x 158 mm
  • Tipo fusibile: Cartuccia Bassa tensione
  • Categoria: gL/gG
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series
Il fusibile EFS125 è progettato per applicazioni industriali con una corrente nominale di 125 Ampere e tensione di 415 Volt in corrente alternata. Offre una protezione completa di linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo B2 assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali, senza indicatore integrato né codice cromatico. Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e durata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B2

Distanza delle connessioni da centro a centro

133 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia 125A 415V AC industriale bassa tensione