Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC22G125S
Cod. Produttore
C22G125S
Cod. EAN
5027590123068

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 125 A
  • Tensione: AC 400 V
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Norma: IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 120 kA
  • Forma: Cilindrico
  • Serie: Bussmann Series
Portafusibile cilindrico C22G125S con dimensioni 22,2x58 mm, progettato per protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Adatto per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), garantisce un intervento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace e duratura, assicurando la massima sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 400 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, con percussore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 120 kA

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 125A 22x58 mm gL/gG IEC