Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIA10
Cod. Produttore
TIA10
Cod. EAN
5027590331524

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 460 V
  • Dimensioni: 22 x 86 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

TIA10 è un dispositivo elettrico progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature, con una classe di funzionamento GL/GG. Supporta correnti alternate e continue (AC/DC) e garantisce un funzionamento affidabile fino a 10A con tensioni nominali di 660V AC e 460V DC. Questo componente assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. La sua esecuzione senza indicatore lo rende semplice e compatto, adatto a installazioni che necessitano di soluzioni robuste e durature. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

10 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

460 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 10A 660V AC 460V DC industriale