Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTC100
Cod. Produttore
TC100
Cod. EAN
5996516026175

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 350 V
  • Dimensioni: 26 x 137 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Norme: BS88, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile TC100 con portata di 100 Ampere, progettato per tensioni fino a 660V in corrente alternata e 350V in corrente continua. Conforme allo standard IEC 60269 con tipo di costruzione B1, offre protezione completa per linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità in impianti elettrici. Adatto per applicazioni AC/DC senza indicatore integrato, è una soluzione robusta per la protezione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

350 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B1

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia 100A 660V AC 350V DC BS88 industriale