Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATOSD100
Cod. Produttore
OSD100
Cod. EAN
5027590024044

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 100 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Normativa: BS88, IEC 60269
  • Dimensioni: 21 x 95 mm
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile OSD100 da 100A, progettato per protezione completa di linee e apparecchiature in corrente alternata fino a 550V. Classe di funzionamento GL/GG garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità nell’interruzione di sovracorrenti, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali. La sua costruzione conforme allo standard BS88 assicura prestazioni ottimali e lunga durata. Prodotto senza indicatore di stato, offre una soluzione robusta per la protezione elettrica, combinando efficienza e sicurezza in un unico componente. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 500 V, BS88, 21 x 95 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88, IEC 60269, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM100F

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 100A 550V AC BS88 industriale