Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC22G100S
Cod. Produttore
C22G100S
Cod. EAN
5027590123013

Informazioni di prodotto

  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Tensione: AC 500 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Categoria: gL/gG
  • Norma: IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 120 kA
  • Serie: Bussmann Series
Portafusibile cilindrico con caratteristiche di protezione completa per linee e apparecchi, adatto a impieghi in corrente alternata. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità, presenta dimensioni compatte di 22,2x58 mm e una corrente nominale di 100 A. Progettato per assicurare un intervento efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e duratura. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 500 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, con percussore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 120 kA

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia cilindrico 100A 22x58 mm bassa tensione