Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5209
Cod. Produttore
170M5209
Cod. EAN
5996516015025

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 450A
  • Tensione: 690V
  • Tipo: 2TN/110 AR
  • Protezione: Parziale
  • Indicatore: Frontale
  • Normativa: IEC 60269
  • Applicazione: Convertitori corrente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato. Progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 690V e corrente nominale di 450A. Il fusibile presenta una costruzione conforme alle normative IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza nelle protezioni dei circuiti. Ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5209, prodotto dalla rinomata marca Bussmann, offre una protezione affidabile per applicazioni elettriche con corrente alternata. Con una capacità di 450A e una tensione di 690V, è progettato per garantire una protezione parziale nei convertitori di corrente. Questo fusibile è dotato di un indicatore frontale, facilitando il monitoraggio del suo stato. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

450 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 450A 690V indicatore frontale per convertitori corrente