Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6808D
Cod. Produttore
170M6808D
Cod. EAN
5027590252614

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 500A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Normativa: IEC 60269
  • Indicatore stato: combinato
  • Applicazione: protezione parziale
  • Montaggio: DIN 3 H
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di potenza da 500A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V. Classe di funzionamento aR, adatto per la protezione di circuiti con caratteristiche di interruzione specifiche. Dotato di indicatore combinato per una facile verifica dello stato del fusibile. Costruzione conforme alle normative IEC 60269, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione su guida DIN a 3 poli. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono protezione efficace e duratura contro sovracorrenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6808D è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 500A e una tensione di 690V, questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alla normativa IEC 60269 e l'indicatore combinato offrono una visibilità chiara dello stato del fusibile. Perfetto per ambienti industriali, rappresenta una scelta sicura e di alta qualità per le tue esigenze elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

43 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile AR 500A 690V per protezione convertitori industriali