Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4245
Cod. Produttore
170M4245
Cod. EAN
5996516012741

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 500A
  • Tensione: 1250V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: convertitori corrente
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: integrato
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: industriale
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in circuiti elettrici ad alta tensione fino a 1250V. Realizzato secondo standard IEC 60269, offre una capacità di interruzione di 1kA e una corrente nominale di 500A. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando la protezione ottimale dei componenti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e l’indicatore di stato facilitano il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4245 è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici con corrente alternata. Con una capacità di 500A e una tensione di 1250V, questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura affidabilità e sicurezza. Inoltre, l'esecuzione con indicatore offre un ulteriore livello di funzionalità, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

85 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 500A 1250V protezione convertitori industriale