Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1371
Cod. Produttore
170M1371
Cod. EAN
5027590337892

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 250A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: parziale convertitori
  • Normativa: IEC 60269
  • Indicatore: frontale
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10
Fusibile caratterizzato da una corrente nominale di 250A e una tensione massima di 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Dotato di classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti specifiche, con indicatore frontale per facile verifica dello stato. Realizzato secondo standard di costruzione IEC 60269, assicura elevata sicurezza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1371 è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente di 250A e una tensione di 690V. Questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente, assicurando un funzionamento affidabile in applicazioni AC. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 e l'indicatore frontale facilitano la gestione e la manutenzione. Scegliere il fusibile EAT170M1371 significa optare per sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

42 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 250A 690V protezione parziale convertitori AC