Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2667
Cod. Produttore
170M2667
Cod. EAN
5027590338288

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 200A
  • Tensione: 690V
  • Tipo: fusibile aR
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: di esecuzione
  • Applicazioni: corrente alternata
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 200A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento aR. Realizzato secondo standard IEC 60269, offre protezione affidabile per impianti elettrici industriali. La sua costruzione garantisce sicurezza e durata, ideale per la protezione di circuiti contro sovracorrenti e cortocircuiti. Adatto per utilizzi in sistemi elettrici complessi che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2667 è progettato per applicazioni con corrente alternata, con una classificazione di 200A e una tensione di 690V. Questo fusibile aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni elevate in ambienti critici. Con un indicatore di esecuzione versatile, il fusibile EAT170M2667 è ideale per diverse installazioni elettriche, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

35 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 200A 690V protezione parziale convertitori elettrici

€ 62,50 x 1 pz.