Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6149
Cod. Produttore
170M6149
Cod. EAN
5996516017951

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1100A
  • Tensione: 1250V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: Parziale convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: Frontale
  • Codice cromatico: Assente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 1100A e tensione di 1250V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Il fusibile presenta una classe di funzionamento aR, indicatore frontale per segnalazione visiva e conformità alla costruzione tipo 3 secondo la norma IEC 60269. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in sistemi con elevate richieste di corrente. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6149 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 1100A e una tensione di 1250V, questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 e l'indicatore frontale facilitano l'uso e il monitoraggio. Realizzato senza codice cromatico, il fusibile EAT170M6149 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

140 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 1100A 1250V protezione convertitori corrente AC