Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6013
Cod. Produttore
170M6013
Cod. EAN
5996516017289

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 900A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile per CA
  • Indicatore frontale: Presente
  • Applicazione: Convertitori di corrente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per offrire protezione affidabile in impianti elettrici. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato, supporta una tensione nominale di 690V e una corrente nominale di 900A. La costruzione del fusibile è conforme a standard IEC 60269, garantendo sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e commerciali. Questo componente è ideale per la protezione di circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una lunga durata e un funzionamento stabile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6013 è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici con corrente alternata. Con una capacità di 900A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per l'uso in applicazioni con convertitori di corrente, grazie alla sua classe di funzionamento aR. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 e l'indicatore frontale facilitano l'installazione e la manutenzione. Scegli EAT170M6013 per una sicurezza elettrica affidabile e duratura.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

900 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 900A 690V classe aR per sistemi elettrici industriali