Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20922
Cod. Produttore
GW20922
Cod. EAN
8011564026124

Informazioni di prodotto

FUSIBILE 6,3X32 4A 250V
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

dimensione

6,35×32 mm

tensione nominale

AC 250 V

corrente nominale

4 A

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tipo di tensione

AC

esecuzione

fusibile in vetro

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

dimensioni

6,3×32 mm

visualizzazione ottica dei difetti

Produttore

FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 4A - PLAYBUS