› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

CRYST.LED E10 240V ACDC BIANCO

Cod. Rexel WX4027362
Cod. Produttore 4027362
Cod. EAN 8025241196918

Informazioni principali

  • Tensione: 240V AC/DC
  • Tipo lampada: LED
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e leggero
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: CRYST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto WX4027362, denominato CRYST.LED E10 240V ACDC BIANCO, è una lampada LED di alta qualità progettata per applicazioni di illuminazione elettrica. La sua tecnologia LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La lampada è compatibile con tensioni di alimentazione di 240V in corrente alternata e continua, assicurando versatilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. Il corpo è realizzato con materiali di alta qualità, resistente e leggero, e presenta un design compatto con forma della lente specifica per una distribuzione uniforme della luce. Il colore bianco del corpo e della lente si integra facilmente in ambienti moderni e professionali. La lampada è dotata di grado di protezione IP adeguato per garantire affidabilità e sicurezza in ambienti interni ed esterni protetti. La sua compatibilità con sistemi di alimentazione AC/DC e le caratteristiche di efficienza luminosa la rendono ideale per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza o alogene, offrendo prestazioni elevate e risparmio energetico.
CRYST.LED E10 240V ACDC BIANCO