Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20911
Cod. Produttore
GW20911
Cod. EAN
8011564026087

Informazioni di prodotto

FUSIBILE 5X20 2,5A 250V
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

dimensione

5×20 mm

tensione nominale

AC 250 V

corrente nominale

2.5 A

tipo di tensione

AC

esecuzione

fusibile in ceramica

corrente di dimensionamento

2.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

dimensioni

5×20 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

Produttore

FUSIBILE MINIATURA 250V - 5X20 2,5A - PLAYBUS