Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5108
Cod. Produttore
170M5108
Cod. EAN
5996516014547

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Codice cromatico: assente
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Fusibile industriale con corrente nominale di 400A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato secondo la normativa IEC 60269 con tipo di costruzione 2. Appartiene alla classe di funzionamento aR, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti in applicazioni di media e alta potenza. Il fusibile garantisce un’elevata capacità di interruzione di 2kA, assicurando sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. La sua struttura robusta e l’assenza di codice cromatico lo rendono adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico industriale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5108 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 400A e una tensione di 690V, questo fusibile aR offre una protezione parziale per convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 ne assicura l'affidabilità e la sicurezza. Senza codice cromatico, l'EAT170M5108 è ideale per diverse configurazioni elettriche, rendendolo una scelta versatile per le vostre esigenze di protezione elettrica.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

65 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 400A 690V protezione parziale convertitori corrente