Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4243
Cod. Produttore
170M4243
Cod. EAN
5996516012727

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Tipo fusibile: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore stato: incluso
  • Applicazione: corrente alternata
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: convertitori di corrente
Fusibile a corrente alternata con classificazione di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Realizzato secondo specifiche IEC 60269 con una costruzione robusta, supporta una corrente nominale di 400A e una tensione di 1250V. Questo fusibile assicura elevata capacità di interruzione fino a 1kA, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4243 è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 400A e una tensione di 1250V, è progettato per applicazioni in corrente alternata. Questo fusibile è classificato come aR, offrendo una protezione parziale per i convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce affidabilità e sicurezza. La sua esecuzione con indicatore permette una facile identificazione dello stato del fusibile, rendendolo ideale per applicazioni industriali.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

75 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 400A 1250V con indicatore per applicazioni industriali