Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1762
Cod. Produttore
170M1762
Cod. EAN
5027590441582

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 350A
  • Tensione nominale: 750V DC
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Applicazione: corrente continua
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Bussmann Series
  • Affidabilità: alta in ambienti critici
Fusibile da 350A progettato per applicazioni in corrente continua fino a 750V DC. Classe di funzionamento aR, indicato per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti e cortocircuiti. Costruzione conforme a standard IEC 60269 con caratteristiche specifiche per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici industriali. Prodotto senza indicatore di stato, ideale per utilizzi dove è richiesta alta capacità di interruzione e robustezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1762 è progettato per applicazioni in corrente continua, con una capacità di 350A e una tensione di 750V DC. Questo fusibile, che offre una protezione parziale per convertitori di corrente, è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in ambienti critici. EAT170M1762 è un componente essenziale per un funzionamento sicuro ed efficiente.

tipo di corrente

DC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

Tensione di dimensionamento CC

750 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

65 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,8 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 350A 750V DC per convertitori corrente continua