Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2659
Cod. Produttore
170M2659
Cod. EAN
5027590338233

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 32A
  • Tensione: 690V AC
  • Classe: GR
  • Indicatore: Frontale
  • Standard: IEC 60269
  • Protezione: Convertitori corrente
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile elettrico da 32A progettato per correnti alternate fino a 690V, con classe di funzionamento gR e tipo di costruzione 00 secondo la norma IEC 60269. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato, garantisce protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2659 è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 32A e una tensione di 690V, è progettato per l'uso in corrente alternata. La sua classe di funzionamento GR offre una protezione completa per i convertitori di corrente. Caratterizzato da un indicatore frontale, questo fusibile è conforme agli standard IEC 60269. La sua costruzione garantisce affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

32 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7 W

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 32A 690V classe GR protezione circuiti elettrici