Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT280MMT
Cod. Produttore
280MMT
Cod. EAN
5027590039604

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 280A
  • Tipo fusibile: Type T
  • Tensione: AC/DC
  • Standard: IEC 60269
  • Design: senza codifica cromatica
  • Indicatori: assenti
  • Applicazioni: multiuso
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di tipo T con corrente nominale di 280A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile sia in corrente alternata che continua. La costruzione conforme agli standard IEC garantisce sicurezza e prestazioni elevate, mentre l'assenza di indicatori e codici cromatici semplifica l'identificazione e l'installazione. Questo fusibile è ideale per circuiti che necessitano di una protezione robusta e duratura, assicurando la continuità operativa in ambienti industriali e commerciali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT280MMT è progettato per gestire correnti fino a 280A, garantendo un'elevata affidabilità in applicazioni AC e DC. Con una costruzione conforme agli standard IEC 60269, questo fusibile è ideale per molteplici utilizzi. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, senza indicatori e in un design privo di codifica cromatica. Scegliere il fusibile EAT280MMT significa optare per la sicurezza e la qualità nel settore elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

280 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

350 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

47 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

85 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 280A Tipo T 280MMT per distribuzione elettrica