Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-25G10F
Cod. Produttore
FWP-25G10F
Cod. EAN
5027590500517

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo: Fusibile GR
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Fusibile elettrico con portafusibile da 10x38 mm, progettato per proteggere impianti e apparecchiature elettriche fino a 25 ampere e 690 volt in corrente alternata. Questo fusibile garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti, ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono una protezione efficace e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il fusibile EATFWP-25G10F è progettato per garantire una protezione affidabile con una capacità di 25A e una tensione di 690VAC. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti e sicurezza in ogni utilizzo. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata. Scegli EATFWP-25G10F per una protezione elettrica senza compromessi.

corrente nominale

25 A

tensione nominale

690 V

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,52 W

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 25A 690VAC 10x38 mm per applicazioni industriali