Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7633
Cod. Produttore
170M7633
Cod. EAN
5996516021729

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2000A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Normativa: IEC 60269
  • Protezione: Parziale convertitori
  • Serie: Bussmann Series
  • Modello: 4BKN/105
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 2000A e tensione di 1250V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione efficace contro sovracorrenti specifiche, con indicatore di stato integrato. Realizzato secondo standard IEC 60269, offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7633 è un componente essenziale per la protezione dei tuoi sistemi elettrici. Con una capacità di 2000A e una tensione di 1250V, questo fusibile è progettato per corrente alternata e offre una classe di funzionamento aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alle normative IEC 60269 garantisce affidabilità e sicurezza. Scegli EAT170M7633 per un'efficienza ottimale e una protezione duratura nei tuoi impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

2000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

235 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

110 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 2000A 1250V aR protezione convertitori impianti elettrici