› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FUSE 10,3X85 2A PV FUSIBILE

Cod. Rexel CX3062766
Cod. Produttore 3062766
Cod. EAN 4046356657198

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10,3 mm x 85 mm
  • Tensione max: 1500 V DC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Caratteristica: gPV
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile, 10,3 mm x 85 mm, fino a 1500 V DC, caratteristica gPV
FUSE 10,3X85 2A PV FUSIBILE