› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FUSE 10,3X38 2A PV FUSIBILE

Cod. Rexel CX3061295
Cod. Produttore 3061295
Cod. EAN 4046356523622

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Caratteristica: gPV
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: Non specificata
  • Protezione: Sovracorrente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC/DC 1000 V

corrente nominale

2 A

FUSE 10,3X38 2A PV FUSIBILE