Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807250
Cod. Produttore
1807250
Cod. EAN
8024873033349

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS WPJ-54 250A 600V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi futuri

Per il cliente finale:

  • Protezione robusta per impianti ad alta tensione
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a prestazioni ottimizzate
Scopri l'innovativo FUS WPJ-54 250A 600V, un fusibile elettrico progettato per garantire massima sicurezza e affidabilità. Con una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccezionali in condizioni di utilizzo impegnative. Scegli FUS WPJ-54 per la tua installazione elettrica e assicurati una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo FUS WPJ-54 250A 600V, un fusibile elettrico progettato per garantire massima sicurezza e affidabilità. Con una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccezionali in condizioni di utilizzo impegnative. Scegli FUS WPJ-54 per la tua installazione elettrica e assicurati una protezione efficace e duratura.

corrente nominale

250 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V