Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807200
Cod. Produttore
1807200
Cod. EAN
8024873033325

Informazioni di prodotto

Dispositivo affidabile per la protezione elettrica con installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione
  • Robustezza per ambienti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti ad alta tensione
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
Il FUS WPJ-41 200A 600V è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni ad alta tensione. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile offre una protezione efficace per i circuiti elettrici. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS WPJ-41 è una scelta sicura per garantire la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS WPJ-41 200A 600V è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni ad alta tensione. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile offre una protezione efficace per i circuiti elettrici. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS WPJ-41 è una scelta sicura per garantire la sicurezza elettrica.

corrente nominale

200 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V