Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807150
Cod. Produttore
1807150
Cod. EAN
8024873033301

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS WPJ-41 150A 600V garantisce protezione affidabile e sicurezza nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Affidabilità e robustezza per interventi senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Il FUS WPJ-41 150A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di CA 600 V, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo fusibile è essenziale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici, assicurando che i vostri dispositivi funzionino senza intoppi. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un componente fondamentale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il FUS WPJ-41 150A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di CA 600 V, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo fusibile è essenziale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici, assicurando che i vostri dispositivi funzionino senza intoppi. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un componente fondamentale per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

150 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V