Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807090
Cod. Produttore
1807090
Cod. EAN
8024873033264

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS WPJ-29 garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il collegamento
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovracorrenti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a prestazioni ottimali
Il fusibile FUS WPJ-29 è progettato per un'operatività sicura e affidabile con una corrente nominale di 90A e una tensione di 600V. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni elevate e resistenza agli urti, grazie alla sua costruzione robusta. La sua applicazione è ideale per impianti elettrici che richiedono un'elevata protezione contro le sovracorrenti, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. La progettazione accurata del fusibile è pensata per facilitare l'installazione e il collegamento, assicurando un'interfaccia intuitiva per gli utenti. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile per molteplici utilizzi in ambito industriale e commerciale. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS WPJ-29 è progettato per un'operatività sicura e affidabile con una corrente nominale di 90A e una tensione di 600V. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni elevate e resistenza agli urti, grazie alla sua costruzione robusta. La sua applicazione è ideale per impianti elettrici che richiedono un'elevata protezione contro le sovracorrenti, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. La progettazione accurata del fusibile è pensata per facilitare l'installazione e il collegamento, assicurando un'interfaccia intuitiva per gli utenti. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile per molteplici utilizzi in ambito industriale e commerciale.

corrente nominale

90 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V