Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807040
Cod. Produttore
1807040
Cod. EAN
8024873033202

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS WPJ-27 garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design che facilita l'installazione rapida
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici
  • Materiali resistenti agli urti per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla sicurezza dell’impianto
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali
Il fusibile FUS WPJ-27 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 40A e 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente resistenza agli urti e una durata prolungata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance anche in condizioni di carico elevato. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile è una scelta versatile per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Con un design che facilita l'installazione, il FUS WPJ-27 rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS WPJ-27 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 40A e 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente resistenza agli urti e una durata prolungata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance anche in condizioni di carico elevato. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile è una scelta versatile per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Con un design che facilita l'installazione, il FUS WPJ-27 rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente nominale

40 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V