Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807003
Cod. Produttore
1807003
Cod. EAN
8024873033066

Informazioni di prodotto

Il fusibile WPJ-21 assicura protezione e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio
  • Adatto a molteplici impianti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Contribuisce a un ambiente di lavoro sicuro e protetto
Il fusibile WPJ-21 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 3A e una tensione di 600V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni operative difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua facilità di installazione, il fusibile WPJ-21 si adatta perfettamente a una varietà di impianti elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Descrizione del produttore: Il fusibile WPJ-21 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 3A e una tensione di 600V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni operative difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua facilità di installazione, il fusibile WPJ-21 si adatta perfettamente a una varietà di impianti elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

corrente nominale

3 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V