Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807025
Cod. Produttore
1807025
Cod. EAN
8024873033172

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS WPJ-21 garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici
  • Design robusto per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie a una risposta rapida
  • Adatto a impieghi industriali e commerciali
Il fusibile FUS WPJ-21, con una corrente nominale di 25A e una tensione di 600V, è progettato per garantire la massima protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua esecuzione attenta assicura una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a proteggere i circuiti e i dispositivi collegati. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici, il fusibile FUS WPJ-21 è una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Con un design robusto, è perfetto per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione dell'energia. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS WPJ-21, con una corrente nominale di 25A e una tensione di 600V, è progettato per garantire la massima protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua esecuzione attenta assicura una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a proteggere i circuiti e i dispositivi collegati. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici, il fusibile FUS WPJ-21 è una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Con un design robusto, è perfetto per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione dell'energia.

corrente nominale

25 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V