Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807020
Cod. Produttore
1807020
Cod. EAN
8024873033165

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS WPJ-21 20A 600V offre una protezione affidabile e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con molteplici applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza grazie alla protezione affidabile
  • Efficienza energetica garantita
  • Soluzione duratura e resistente nel tempo
Il FUS WPJ-21 20A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design compatto lo rende facile da installare. Scegli il FUS WPJ-21 per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il FUS WPJ-21 20A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design compatto lo rende facile da installare. Scegli il FUS WPJ-21 per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

20 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V