Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807001
Cod. Produttore
1807001
Cod. EAN
8024873033042

Informazioni di prodotto

Il fusibile WPJ-21 garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per un’installazione semplice e rapida
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata
  • Facilità di integrazione in impianti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla prevenzione di guasti
  • Affidabilità garantita per la sicurezza dell’impianto
Il fusibile WPJ-21 è un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 1A e una tensione di 600V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto facilitano l'installazione in vari contesti, assicurando prestazioni ottimali. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile WPJ-21 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WPJ-21 è un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 1A e una tensione di 600V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto facilitano l'installazione in vari contesti, assicurando prestazioni ottimali. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile WPJ-21 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

1 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V