Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1807012
Cod. Produttore
1807012
Cod. EAN
8024873033134

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS WPJ-21 12A 600V garantisce sicurezza e protezione elevate nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per gli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un funzionamento sicuro e stabile
Il FUS WPJ-21 12A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e protezione nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile offre prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard di settore, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche. Scegliere il FUS WPJ-21 significa investire in un prodotto progettato per resistere e proteggere i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il FUS WPJ-21 12A 600V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e protezione nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V in corrente alternata, questo fusibile offre prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard di settore, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche. Scegliere il FUS WPJ-21 significa investire in un prodotto progettato per resistere e proteggere i tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

12 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V