Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527763H
Cod. Produttore
5527763H
Cod. EAN
8025241178020

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: Fusibile ad alta tensione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e infrastrutturali
  • Affidabilità: Funzionamento stabile
  • Serie: WM HH
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 36 kV con corrente nominale di 63 A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione di circuiti ad alta tensione, assicura un funzionamento stabile e duraturo, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e ambientali, è una soluzione efficace per applicazioni industriali e infrastrutturali.