Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527706H
Cod. Produttore
5527706H
Cod. EAN
8025241177948

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Sistemi elettrici HV
  • Serie: WX5527706H
  • Interruzione: Tempestiva e sicura
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 36 kV con corrente nominale di 6,3 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e stabilità nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico.