Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527750H
Cod. Produttore
5527750H
Cod. EAN
8025241178013

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Industriale e distribuzione
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Serie: WX5527750H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione progettato per applicazioni fino a 36 kV con una corrente nominale di 50 A. Ideale per garantire la protezione sicura e affidabile degli impianti elettrici, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e lunga durata. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e reti di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti e la salvaguardia delle apparecchiature collegate.