Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527704H
Cod. Produttore
5527704H
Cod. EAN
8025241177931

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 4 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: impianti industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WM HH
  • Uso: reti distribuzione elettrica
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 36 kV con corrente nominale di 4 A, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e precisione nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la tutela delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a installazioni industriali e reti di distribuzione elettrica.